PENTA 34F400-0.40-22RS IC908 Pětibřité řitové destičky pro axiální zapichování a zapouštění s hloubkou řezu až 5 mm; Dmin 22 mm

Artiklové číslo: 6004611
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6004611
EAN / GTIN 7291075322088
Číslo výrobce 6004611
L-číslo L24080 33

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 22 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku