MM EFS160E12-4T10 CF IC908 Frézovací hlavy z plného karbidu pro hrubování a dokončování se 4 břity, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrným stoupáním.

Artiklové číslo: 5622895
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
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
Řada FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622895
EAN / GTIN 7291075286533
Číslo výrobce 5622895
L-číslo L24060 674

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, rozhraní funkce T10, průměr řezu (DC) 16 mm, délka řezu max (APMX) 12 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku