Základní měrky

Kategorie
Více než 6000 produktů bylo nalezeno

Produkty

Přidat na seznam artiklů

Vyberte si základní měrku (Johansonku) za skvělou cenu

Základní měrky, také známé jako koncové měrky nebo Johansonovy měrky, představují klíčový prvek v oblasti metrologie a přesného strojírenství. Tyto měrky, vyráběné z přesné oceli nebo keramiky, dosahují ohromné přesnosti až 0,001 mm.

Jedná se o nezbytné vybavení pro každou profesionální dílnu a jsou všestranné i pro domácí dílny. Jejich hlavním posláním je sloužit jako referenční etalon délky, propojující a zajišťující přesnost měřidel a měřicích přístrojů.

Koncové měrky lze rozdělit do dvou základních skupin: „krátké“ s rozsahem 0,3–100 mm a „dlouhé“ s rozsahem 125–1000 mm. Tyto měrky jsou dostupné v čtyřech stupních přesnosti: K – kalibrační, 0 – etalonové, 1 – kontrolní, 2 – dílenské. Dále je také můžeme rozdělit podle materiálu, z kterého jsou vyrobeny: ocelové, z karbidu volframu (tvrdokovové) a keramické.

Tu správnou Johansonku si můžete vybrat z více než 5000 produktů od ověřených značek Mitutoyo, Helios Preisser, Holex a dalších. Vybírejte si do své dílny nebo do pracovního provozu jen ty nejspolehlivější pomocníky.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku