417/2 Koncová měrka 0,50 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801409
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4801409
EAN / GTIN 4059192031275
Číslo výrobce 4801409
L-číslo L40090 467

Popis

Popis:

417/2 Ocel s rovnoběžným měřítkem
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 0,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/2
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Třída tolerance: 2
  • Jmenovitý rozměr: 0.5 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku