417/2 Koncová měrka 1,50 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801478
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
    Druh produktu Koncová měrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4801478
    EAN / GTIN 4059192031879
    Číslo výrobce 4801478
    L-číslo L40090 480

    Popis

    Popis:

    417/2 Ocel s rovnoběžným měřítkem
    • Třída tolerance: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Nominální rozměr: 1,5 mm

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
    • Název výrobku: Ocelový měrný blok
    • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
    • Název skupiny výrobků: MarGage
    • Typ výrobku: 417/2
    • Průřez (mm): 30 x 9
    • Třída tolerance: 2
    • Jmenovitý rozměr: 1.5 mm

    Norma:

    DIN EN ISO 3650

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku