Sada paralelních základních měrek Ocel, třída tolerance 0, Obsah sady: 10

Artiklové číslo: 480201 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 663,00 CZK / ks
  • 8 325,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah sady Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 0
Materiál vystárnutá speciální ocel
Obsah sady 10
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Druh produktu nastavovací měrka pro mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 480201 10
EAN / GTIN 4946368216799
Číslo výrobce 516-106-10

Popis

Provedení:

Z pečlivě vybrané vystárnuté speciální oceli. Velmi odolné proti opotřebení díky kontrolované tvrdosti (HRC 65 − 67). Pečlivě prokalené a ručně lapované. Hrany lehce sražené. Zkušební protokol (výrobní doklad o kalibraci) uvádí kromě zkušebních podmínek pro každou základní měrku skutečnou odchylku od požadovaného rozměru. Je tak známý skutečný rozměr. Souvislost s národními normovanými měrkami je dána odvoditelností z referenčních souprav DKD, resp. PTB.
Přesnost 0 jako etalon pro kontrolu pracovních měrek. Pro nastavování měřicích přístrojů velmi vysoké přesnosti.
Obdobné provedení jako č. 480200.

Použití:

Pro kontrolu třmenových mikrometrů dle VDI / VDE / DGQ 2618, list 10.1.

Obsah:

Po 1 rozměru (mm): Vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0. plochého sklíčka ⌀ 30 mm: 1 ks.

Obsah:

Po 1 rozměru (mm): vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Ploché sklíčko ⌀ 30 mm: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Sada paralelních základních měrek Ocel, třída tolerance 0, Obsah sady: 10

Sada paralelních základních měrek Ocel, třída tolerance 0, Obsah sady: 10

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
14 625,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
10 455,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
13 812,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce Zkušební protokol výrobce Zkušební protokol výrobce
Obsah sady 10 10 10
Toleranční třída 0 1 1
Obal Stabilní box Stabilní box Stabilní box
Materiál vystárnutá speciální ocel vystárnutá speciální ocel Keramický materiál oxid zirkoničitý (ZrO2)
Druh produktu nastavovací měrka pro mikrometr nastavovací měrka pro mikrometr Měrka spárová s mikrometrem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku