Coltelli di sicurezza, cutter e taglierini Martor

Ora disponibili anche presso Hoffmann Group: i coltelli di sicurezza e gli utensili da taglio MARTOR.

Da 40 anni MARTOR è leader nel settore per i coltelli di sicurezza. Già nel 1976 ha lanciato sul mercato PROFI, il primo coltello di sicurezza al mondo dotato di certificazione TÜV. Con i suoi coltelli di sicurezza certificati GS, MARTOR definisce standard che si rivelano fondamentali per le norme di protezione sul lavoro. Ma per MARTOR la sicurezza non è mai abbastanza. Sulla base delle sue tre tecnologie di sicurezza (lama nascosta, rientro automatico e completamente automatico della lama) sviluppa idee sempre nuove in ambito di “soluzioni di taglio ottimali”. Tra queste annoveriamo il cambio lama facile e sicuro.

Inoltre MAR TOR si concentra sempre più sul tema della “semplicità d’uso” grazie al suo design moderno ed ancora più ergonomico.

I coltelli di sicurezza MARTOR: prevenzione antinfortunistica attiva. Con MARTOR gli imprenditori proteggono i propri collaboratori e anche il proprio budget di spese. Perché a ogni giorno di assenza evitato corrisponde un risparmio che può arrivare fino a 500 Euro.

Panoramica coltelli di sicurezza

MARTOR SECUMAX: Massima sicurezza grazie alla lama nascosta

La lama non è libera ma schermata, per non entrare in contatto con persone e merci. Questo dona il massimo della sicurezza e permette di evitare ferite da taglio e danneggiamenti delle merci.

MARTOR SECUPRO: Vollautomatischer Klingenrückzug (VK)

L'utensile da taglio intelligente:mnon appena la lama si allontana dal materiale da tagliare, rientra automaticamente nell'impugnatura, senza intervento da parte dell'utilizzatore. Questo è ciò che chiamiamo "sicurezza molto elevata".

MARTOR SECUNORM: rientro automatico della lama

Pollice in su – per un'elevata sicurezza. Non appena iniziate a tagliare, rilasciate la slitta. In questo modo la lama può rientrare subito nell'impugnatura dopo il taglio.

Il coltello di sicurezza MARTOR SECUMAX 350 (n. art. 842010 ) offre il massimo in sicurezza e comfort.

Testa della lama 2 in 1 intercambiabile per tagliare e incidere
Rivestimento morbido per una tenuta ottimale
Lama di ricambio nell'impugnatura
Occhiello per il fissaggio e per il trasporto
Sporgenza appuntita per l’incisione del materiale da tagliare
Lama nascosta per la protezione della merce e delle persone
Impugnatura ergonomica in alluminio con slitta su due lati per destrorsi e mancini

Coltelli di sicurezza per ogni tipologia di taglio

Rimozione di pellicole

I pallet sono generalmente rivestiti con pellicole avvolgibili e termoretraibili. Per rimuoverle, gli utensili da taglio con lama nascosta sono l'ideale, perché non danneggiano le merci imballate. I coltelli per pellicole MARTOR hanno in genere una sporgenza appuntita con cui è possibile incidere il materiale da tagliare. Oppure, con la mano libera si preme
l'estremità superiore della pellicola e da questo punto si inizia il taglio.

Esecuzione di taglio a finestra

Se si desidera utilizzare nuovamente il cartone per conservare delle merci, è consigliabile eseguire un taglio a finestra: in questo modo non si apre il cartone dall'alto, ma si taglia un foro abbastanza grande su di un lato. Attraverso questa "finestra" è possibile prelevare la merce in modo facile e comodo.

Taglio di reggette in plastica

Le reggette in plastica vengono utilizzate per tenere insieme i cartoni che trasportano carichi particolarmente pesanti. Esistono reggette di spessori e qualità diverse. Se sono robuste, è consigliabile tagliarle a un angolo di 45°.

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello