Coltelli di sicurezza SECUPRO 625 con 1 lama

Codice art.: 842050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
145 pezzi in magazzino
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
Lunghezza 154 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842050
EAN / GTIN 4002632921865
Codice del produttore 62500102

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con profondità di taglio 21 mm e rientro lama completamente automatico. Impugnatura a pinza ergonomica in alluminio (incl. Softgrip per un fissaggio sicuro), con leva liscia per attivare la lama. Sostituzione della lama sicura e comoda; lama utilizzabile in 2 modi.

Uso:

Ideale per cartoni fino a 3 strati, merce avvolta in rotoli, gomma, PVC, tappeti e tanto altro.

Ricambi:

Lama di ricambio n. art. 842057 Dim. 10 o lama in ceramica n. art. 842057 Dim. 2C.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello