Coltello di sicurezza SECUMAX 320 con 1 lama 1

Codice art.: 842026 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
192 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 158 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842026 1
EAN / GTIN 4002632800900
Codice del produttore 3200011002

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con lama coperta orizzontale (utilizzabile in 4 modi) e cutter per nastro adesivo aggiuntivo con due profondità di incisione (3,5 mm / 5,0 mm). Impugnatura ergonomica in plastica rinforzata con fibra di vetro, incluso Softgrip. Sostituzione lama facile e sicura.

Uso:

Per pellicola (spessa o sottile), reggette in plastica, cuoio e cinghie.

Ricambi:

Per lama di ricambio vedere n. art. 842038 Dim. 10 o lama in ceramica n. art. 842065 Dim. 2C.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello