Coltelli di sicurezza SECUMAX POLYCUT 10 pezzi, Numero: 10

Codice art.: 842041 10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 76 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 842041 10
EAN / GTIN 4002632800924
Codice del produttore 0850001212
Produttore Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con lama protetta. Rifilatore per bordi leggero (7 g) e stretto (3 mm). Con punta lunga e affilata che penetra in modo affidabile nel materiale da tagliare.

Uso:

Ideale per pellicole, anche in fessure strette, e carta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello