EBH-A2 03-05W06-49 HS MPC Frese in HSS a testa tonda tipo corto, con 2 eliche a 30°

Codice art.: L24300 9
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSSMILL
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24300 9
EAN / GTIN 7291075189841
Codice del produttore 3121054

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 49 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 49 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa famiglia "HSSMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello