EBH-A2 18-19W16-79 HS MPC Frese in HSS a testa tonda tipo corto, con 2 eliche a 30°

Codice art.: L24300 13
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
    Serie HSSMILL
    Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24300 13
    EAN / GTIN 7291075189926
    Codice del produttore 3121065

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 18 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 79 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 9 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Diametro della fresa (DC) 18 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
    • Overall Length (OAL) 79 mm
    • Tipo di Stelo Weldon

    Della stessa serie "HSSMILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello