ERH-A4 10-22W10-72 HS MPC Frese in HSS tipo normale per sgrossatura, con 3-5 eliche a 30°

Codice art.: L24300 3
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HSSMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24300 3
EAN / GTIN 7291075190946
Codice del produttore 3121073

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 72 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 22 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 72 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa famiglia "HSSMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello