SCD 0794-032-080 WPCD Punte integrali con riporto in PCD per materiali compositi (CFRP)

Codice art.: L24240 894
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 894
EAN / GTIN 7291075410136
Codice del produttore 3384455

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.94 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.94 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 43.9 mm, Overall Length (OAL) 75 mm, Lunghezza utile (LU) 32 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.94 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.94 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 43.9 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 75 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 30 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 32 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello