SCD 047-157-060 SXC30 IC908 Punte Integrali con Refrigerazione Interna. Profondità 30xD

Codice art.: L24020 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SOLIDDRILL
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24020 25
    EAN / GTIN 7291075436709
    Codice del produttore 9572931

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 165 mm, Overall Length (OAL) 215 mm, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Lunghezza utile (LU) 157 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.7 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.7 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Length Chip Flute (LCF) 165 mm
    • Number of Teeth 2
    • Overall Length (OAL) 215 mm
    • Point Angle (SIG) 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Lunghezza utile (LU) 157 mm

    Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello