SCD0297-1347-0315SXC40 IC908 Punte Integrali con Refrigerazione Interna. Profondità 40xD

Codice art.: L24020 104
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 104
EAN / GTIN 7291075442243
Codice del produttore 9573134

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.315″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.297″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.297″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 13.78″ ,Overall Length (OAL) 15.748″ ,Point Angle (SIG) 135 Degrees ,Lunghezza utile (LU) 13.465″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.315″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.297″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.297″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.297″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 13.78″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 15.748″
  • Point Angle (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 13.465″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello