SCDT 068-021-100-M8 IC908 Punte integrali per pre-filettatura con fori per il passaggio del refrigerante

Codice art.: L24240 783
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 783
EAN / GTIN 7291075015461
Codice del produttore 5531414

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Functional Length (LF) 87.76 mm, Length Chip Flute (LCF) 47 mm, Length Group 3xD, Length Group 3xD, Overall Length (OAL) 89 mm, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Lunghezza utile (LU) 38 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 87.76 mm
  • Length Chip Flute (LCF) 47 mm
  • Length Group 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 89 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 38 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello