SCD 146-063-160 ACP5 IC908 Punte in metallo duro integrale 5xD con passaggio interno del refrigerante

Codice art.: L24240 544
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 544
EAN / GTIN 7291075018417
Codice del produttore 5531822

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 14.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.6 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 83 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 133 mm, Lunghezza utile (LU) 63 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 14.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.6 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 83 mm
  • Length Group 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 133 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 63 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello