SCD0390-185-0437ACP3N IC908 Punte integrali con fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: L24240 521
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 521
EAN / GTIN 7291075398441
Codice del produttore 6309523

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.437″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.39″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.39″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 1.85″ ,Overall Length (OAL) 3.62″ ,Lunghezza utile (LU) 1.34″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.437″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.39″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.39″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.39″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 1.85″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 3.62″
  • Lunghezza stelo (LS): 1.67″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.34″

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello