SCD 098-035-100 AP3N IC908 Punte integrali senza fori per il refrigerante, 3xD

Codice art.: L24240 186
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24240 186
EAN / GTIN 7291075370607
Codice del produttore 6154775

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 47 mm, Overall Length (OAL) 89 mm, Lunghezza utile (LU) 35 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 9.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 47 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 89 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 35 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello