TPF M-2.2X0.45-F HETI Maschi per formatura a freddo, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: L24190 320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24190 320
EAN / GTIN 7291075191332
Codice del produttore 4445225

Descrizione

Descrizione:

Maschi Rullati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 45 mm, Diametro filetto (TDZ) M2.2, Passo del filetto (TP) 0.45 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.8 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 45 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M2.2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.45 mm

Della stessa famiglia "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello