TPH M-6X1.0-W HS Set di maschi in HSS a mano per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13

Codice art.: L24190 13
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 13
EAN / GTIN 7291075011258
Codice del produttore 4445012

Descrizione

Descrizione:

Kit/Set Maschiatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro filetto (TDZ) M6, Passo del filetto (TP) 1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 352
  • Thread Cutting Part Length (THL) 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello