TPS M-7X1.0-W HS Maschi in HSS con elica a spirale a 40°, per filettatura ISO metrica a passo largo, a norma DIN 13, su acciai a buona lavorabilità

Codice art.: L24190 125
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 125
EAN / GTIN 7291075009965
Codice del produttore 4445088

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) M7, Passo del filetto (TP) 1 mm, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Drive Size (DRVS) 5.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 20 Degrees
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 10 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M7
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1 mm
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello