TPST MF-10X1.0-G HENI Maschi HSS con elica dritta, per filettatura ISO Metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per ghise grigie

Codice art.: L24190 514
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Serie HSS TAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 514
EAN / GTIN 7291075355857
Codice del produttore 4445786

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) M10, Passo del filetto (TP) 1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Drive Size (DRVS) 5.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Thread Cutting Part Length (THL) 18 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M10
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1 mm

Della stessa serie "HSS TAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello