TPG UNF-#12-28-M HETI Maschi in HSS per filettatura UN a passo largo per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 143
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 143
EAN / GTIN 7291075339093
Codice del produttore 4445932

Descrizione

Descrizione:

Maschi con Elica Dritta, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) #12, Passo del filetto (TP) 0.893 mm, Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Drive Size (DRVS) 4.9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 16 mm
  • Diametro filetto (TDZ) #12
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.893 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello