TPS MF-7X0.75-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 105
Nuovo prodotto
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
Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 105
EAN / GTIN 7291075340518
Codice del produttore 4445916

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.5 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) M7, Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 4.3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 10 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M7
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello