TPS MF-14X1.25-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 117
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24190 117
EAN / GTIN 7291075340563
Codice del produttore 4445921

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Diametro filetto (TDZ) M14, Passo del filetto (TP) 1.25 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11 mm
  • Drive Size (DRVS) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 15 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M14
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.25 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello