TPS MF-10X0.75-M HETI Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: L24190 116
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie ONETAP
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24190 116
    EAN / GTIN 7291075340556
    Codice del produttore 4445920

    Descrizione

    Descrizione:

    Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) M10, Passo del filetto (TP) 0.75 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
    • Drive Size (DRVS) 5.5 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
    • Overall Length (OAL) 90 mm
    • Standard DIN 374
    • Thread Cutting Part Length (THL) 10 mm
    • Diametro filetto (TDZ) M10
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Passo del filetto (TP) 0.75 mm

    Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello