EPN-F10 03-12C03F55 IC02 Frese integrali a candela con una configurazione particolare dell'elica per lavorazioni di materiali a nido d'ape e altri materiali compositi

Codice art.: L24180 1559
Price per 1
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 1559
EAN / GTIN 7291075020410
Codice del produttore 5622853

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 10, Overall Length (OAL) 55 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.02 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 55 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello