EC-A4 140-26C12-85 IC903 Frese in metallo duro con 4 eliche a 30°, lunghezza media per materiali con durezza fino a 65 HRc

Codice art.: L24180 1030
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24180 1030
EAN / GTIN 7291075009279
Codice del produttore 5650941

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 14 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 26 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 85 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 26 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello