EC200B38-4C20R4 IC900 Frese in metallo duro con 4 eliche a 45°, lunghezza media.

Codice art.: L24180 1021
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24180 1021
    EAN / GTIN 7291075003918
    Codice del produttore 5691738

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 38 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 104 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Massima profondità di taglio (APMX) 38 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Overall Length (OAL) 104 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo di Stelo Round

    Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello