ECAI-H4R 250-375/1.2C01CF IC08 Frese in metallo duro integrale con elica diversa 3, 4 e 5xD per la lavorazione dell'alluminio

Codice art.: L24180 154
Price per 1
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24180 154
EAN / GTIN 7291075357073
Codice del produttore 5667852

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1/4″ ,Decimale Equivalente 0.25″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/8″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.01″
  • Diametro della fresa (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Decimale Equivalente: 0.25″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/8″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0035 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.2″

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello