MM EC1.0E86R31CF-4T15 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con passo variabile, per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: L24060 999
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 999
EAN / GTIN 7291075258080
Codice del produttore 5623037

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.94″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.893″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 2.149″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.94″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Raggio dellinserto (RE): 0.031″
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.893″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Functional Length (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2.149″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 90 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello