MM EC.375A27R030-4T06 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con 4 eliche a 30° e 45°, con differenti raggi

Codice art.: L24060 927
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 927
EAN / GTIN 7291075149623
Codice del produttore 5621476

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.37″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.275″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 0.774″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.37″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Raggio dellinserto (RE): 0.03″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.275″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 30 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.512″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.774″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello