MM ERS500B75-4T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per sgrossatura. Lunghezza 1.5xD. Elevati volumi di truciolo

Codice art.: L24060 901
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 901
EAN / GTIN 7291075388985
Codice del produttore 3336750

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 4

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.488″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.014″
  • Diametro della fresa (DC): 1/2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 46 Degrees
  • Functional Length (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello