MM EPG080/30-1T05 IC908 Testina MULTI-MASTER a singola elica per incisione

Codice art.: L24060 81
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 81
EAN / GTIN 7291075342826
Codice del produttore 5668958

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 17.1 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 17.1 mm
  • Profile Angle (PRFA) 30 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello