MM EC120E09R05CF-4T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con passo variabile, per sgrossatura e finitura senza vibrazioni

Codice art.: L24060 695
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 695
EAN / GTIN 7291075257991
Codice del produttore 5623028

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 12 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 24.45 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Functional Length (LF) 16.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 24.45 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello