MM ESB-G 080-10 T05 IC08 Testine intercambiabili MULTI-MASTER in MD, grezzi ball-nose

Codice art.: L24060 443
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 443
EAN / GTIN 7291075266146
Codice del produttore 8422240

Descrizione

Descrizione:

Grezzi in Metallo Duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 8 mm

Proprietà:

  • ection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Raggio dellinserto (RE) 4.15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello