MM GRIT16P220-110-3T6 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro di piccolo diametro per incavature

Codice art.: L24060 372
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 372
EAN / GTIN 7291075439854
Codice del produttore 3329106

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Massima profondità di taglio (CDX) 2.8 mm, Diametro della fresa (DC) 15.7 mm, Flute Count (NOF) 3

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 1.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello