Descrizione:
Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 32.25 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
- Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.6 mm
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 16 mm
- Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
- Functional Length (LF) 20.5 mm
- fz(max) 0.13 mm/tooth
- Overall Length (OAL) 32.25 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees