MM ECF120-02/100-4T06 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro, per smussatura e lamatura

Codice art.: L24060 295
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 295
EAN / GTIN 7291075173697
Codice del produttore 5668643

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2.3 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 19.65 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.3 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 13 mm
  • Overall Length (OAL) 19.65 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello