MM ECS-B6.30X20-2T12 IC908 Punta per centratura (DIN 332), intercambiabile in metallo duro

Codice art.: L24060 190
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 190
EAN / GTIN 7291075241877
Codice del produttore 5623446

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diametro della fresa (DC) 6.41 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 39.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Diametro della fresa (DC) 6.41 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 25.5 mm
  • Overall Length (OAL) 39.3 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello