MM ECS-A1.60X06-2T04 IC908 Punta per centratura (DIN 332), intercambiabile in metallo duro

Codice art.: L24060 147
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24060 147
EAN / GTIN 7291075241891
Codice del produttore 5669256

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Diametro della fresa (DC) 1.65 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 17.1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Diametro della fresa (DC) 1.65 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 17.1 mm

Della stessa serie "SOLIDDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello