IFP 3493-SPADE IQ IC908 Cuspidi Indexabili per Punte DFN per Lavorazione di Materiali ISO P, ISO M e Superleghe (ISO S)

Codice art.: L24050 2720
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Cutter insert for boring

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 2720
EAN / GTIN 7291075452709
Codice del produttore 3392193

Descrizione

Descrizione:

  • Inserted Solid Drill Heads
  • Cutting Diameter (DC): 1-3/8″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 34.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Protruding Length (LPR): 0.776″

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 1-3/8″
  • Functional Length (LF): 0.567″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 34.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 0.20902″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 0.776″

Della stessa famiglia "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello