DFN340-051-31.75A-1.5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 1.5xD

Codice art.: L24040 235
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 235
EAN / GTIN 7291075369007
Codice del produttore 3260016

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.339″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 34.0 ,Overall Length (OAL) 5.91″ ,Usable Length (LU) 2″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.339″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-3/8″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.339″
  • Decimale Equivalente: 1.339″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 3-1/4″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 34.0
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): HFP 340
  • Overall Length (OAL): 5.91″
  • Point Length (PL): 0.3″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.55″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 2″

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello