DFN 350-280-32A-8D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 8xD

Codice art.: L24040 31
Nuovo prodotto
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 31
EAN / GTIN 7291075364675
Codice del produttore 3203609

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 35 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 35.0, Overall Length (OAL) 380.3 mm, Usable Length (LU) 280 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 35 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 35.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 35 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 312.65 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 35.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 350
  • Overall Length (OAL) 380.3 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 320.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 280 mm

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello