DFN330-050-31.75A-1.5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio. 1.5xD

Codice art.: L24040 224
Nuovo prodotto
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 224
EAN / GTIN 7291075368994
Codice del produttore 3260013

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 1.299″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 33.0 ,Overall Length (OAL) 5.8″ ,Usable Length (LU) 1.95″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.299″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.335″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.299″
  • Decimale Equivalente: 1.299″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 3.151″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 33.0
  • Length Group: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): HFP 330
  • Overall Length (OAL): 5.8″
  • Point Length (PL): 0.289″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.44″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.95″

Della stessa serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello