HCP 154-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: L24050 265
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 265
EAN / GTIN 7291075334296
Codice del produttore 5567980

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 15.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.69 mm
  • Diametro della fresa (DC) 15.4 mm
  • Functional Length (LF) 4.85 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15.0
  • Spessore inserto (S) 8.73 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 3.88 mm

Della stessa famiglia "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello