HCP 040-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: L24050 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 1
EAN / GTIN 7291075450590
Codice del produttore 3360084

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 4.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Functional Length (LF) 2.4 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 4.0
  • Spessore inserto (S) 3.56 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 1.16 mm

Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello