HCP 193-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili autocentranti per punte DCN, per acciai legati e ghise

Codice art.: L24050 1007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAMIQ
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 1007
EAN / GTIN 7291075333633
Codice del produttore 5567394

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 19.3 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Point Angle (SIG) 137 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.75 mm
  • Diametro della fresa (DC) 19.3 mm
  • Functional Length (LF) 6.34 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Spessore inserto (S) 11 mm
  • Point Angle (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 4.66 mm

Della stessa serie "SUMOCHAMIQ" Visualizza tutto